シクネスゲージ jisのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
351件の「シクネスゲージ jis」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板ゲージ」、「ゲージ 0.1mm」、「厚さ ゲージ」などの商品も取り扱っております。
JISシクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所ランキング1位
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上形状A型JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
5,998税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)ランキング2位
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

シクネスゲージ SK(新潟精機)ランキング3位
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚組)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

DIA JIS規格すきまゲージ75B10 永井ゲージ製作所ランキング4位
永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージ75B10
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)75トラスコ品番838-0681セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)30枚数10
1個
8,998税込9,898
当日出荷

シックネスゲージ シンワ測定ランキング5位
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9枚)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
15,980税込17,578
15日以内出荷

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)200トラスコ品番838-0581セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)69枚数10
1個
29,980税込32,978
7日以内出荷


1個
1,998税込2,198
当日出荷

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~1.0リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
1個ほか
3,798税込4,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージ75B25
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)75トラスコ品番838-0687セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)77枚数25
1個
32,980税込36,278
当日出荷

1セット
4,598税込5,058
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージ75B12
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)75トラスコ品番838-0683セット内容0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)29枚数12
1個
11,980税込13,178
当日出荷

1枚ほか
459税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(300種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
当日出荷

1個
2,198税込2,418
当日出荷